{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje podešavanja visine | 675 mm - 1.050 mm | |
širina valjka | 400 mm | |
Nosivost | 200 kg | |
Težina | 7,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Stalci za materijal |
Broj artikla | 919904 1 | |
EAN / GTIN | 4062406098131 |