Montažna kolica opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT

Artikl br.: 918595
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
9 dijelovi na zalihi
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Kolica za montažu br. 918590 vel. 1300 opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT.
Okvir i konstrukcija izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. Navojna čahura na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 zakretna kotačića (2 s kočnicom, ⌀ 125 mm) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, praškasto lakirano.