{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 12×20G | |
Korisna širina | 300 mm | |
Korisna dubina | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 12 | |
Ugradbena visina | 50 mm | |
Težina | 6,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 927510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111373 |