Izvedba:
Od čeličnog lima, s povišenim rubom na 3 strane. Prednja strana s rubom prema dolje. Mogućnost montaže s rubom prema dolje ili gore. Raspon podešavanja po dubini 110 mm.
Moguća vodoravna 90° blokada i pod kutom od 110°.
Odgovara:
Montaža
vješanjem na potporne stupove br.
928010 i kolica za materijal br.
918590 (Gr. 1000) i pregradne stijenke br.
955430 i
955431.
Lakiranje:
Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.
Napomena:
Ako se na prednjoj i stražnjoj strani potpornih stupova objesi po 1 polica za odlaganje, nastaje dvostruka površina za odlaganje. Police za odlaganje mogu se opremiti prozirnim kutijama za pohranu koje ćete pronaći u dijelu 96.