{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 700 kg | |
Debljina pločica | 40 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Izjednačavanje po visini | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 40 mm | |
Podgradnja širina | 1.200 mm | |
Podgradnja dubina | 630 mm | |
Korisna širina ladica | 490 mm | |
Korisna dubina ladica | 520 mm | |
Visina vrata (desno) | 540 mm | |
Broj ladica | 3 | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja | Da | |
Radionički stol u nizu | ne – preveliki prevjes ploče | |
Težina | 80 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 929530 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117795 |