Izvedba:
Kao radno mjesto s računalom br.
951100/
951150, ali s TFT-monitorom kućišta za plosnate zaslone koji štede prostor, s mogućnošću zaključavanja i s policom. Samodržeća kontinuirano podesiva podizna vrata s polikarbonatnom pločom.
S voznom jedinicom koja se sastoji od 2 kotačića na stalku i 2 električki upravljana skretna / zaustavna kotačićak ⌀ 125 mm i ručicom za pomicanje.
Podkonstrukcija ormara s dvokrilnim vratima s polikarbonatnom pločom s mogućnošću posebnog zatvaranja, opremljena pregradom (po izboru se može montirati desno ili lijevo),
izvlačivo dno opteretivosti 45 kg, s vlačnim rasterećenjem i pocinčanom policom za Tower pretinac. Sve se brave jednako zaključavaju. Sve su električne instalacije smještene tako da ne strše izvan osnovne površine i da su jednostavno dostupne. Radno se mjesto s računalom može po izboru dobiti s voznom jedinicom ili bez vozne jedinice (2 kotačića sa stalkom i 2 električna provodna zakretna/zaustavna kotačića ⌀ 125 mm te s jednom pomičnom ručkom). Ploča za odlaganje od Multiplex bukovine.
Električna vrsta zaštite:Za zaštitu od prašine i kapljica vode prema
IP41 sukladno DIN/VDE/0470/EN60529.
Lakiranje:
Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata, ladice i izvlačivo dno signalno plavo RAL 5005 prevučeno bojom u prahu.