{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 667,5 mm | |
širina | 627 mm | |
prikladno za visinu okomitog ormara | 1.000 mm | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 942015 1000 | |
Broj proizvođača | 942015 1000 |