{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Visina | 35 mm | |
širina | 627 mm | |
Dubina | 154 mm | |
Vrsta proizvoda | Polica za odlaganje |
Broj artikla | 942010 150 | |
Broj proizvođača | 942010 150 |