Okomiti ormar s perforiranom stijenkom s krilnim vratima od punog lima

Artikl br.: 942031
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar s perforiranom stijenkom u 30×28G
Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. S izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača Easyfix, kao i pribora za perforirane stijenke. Perforirane stijenke podesive u rasteru od 50 mm. Perforirane stijenke vođene su teleskopskim vodilicama te su opremljene osiguračem za pojedinačno izvlačenje. Nosivost po izvlačnom okviru 80 kg. Korisna površina obje strane po izvlačnom okviru 2,1 m2 (dubina x visina 635×1690 mm).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača Easyfix itd. pronaći ćete u grupi 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.