Izvedba:
Okomiti ormar u 30× 28G.
Okomiti ormari opremljeni su samonosivim izvacima koji su opremljeni osiguračem za pojedinačno izvlačenje kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvadak. Okviri izvadaka probušeni su u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, kada s pregradama i ploča za alat. Vertikalni ormari pripremljeni su za pričvršćenje dna tj. zida i moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom.
Dodatni pribor:
Okomita izvlačenja mogu se opremiti kadicama na polici br.
942010, pločama za alat br.
942015, nosačima alata br.
970130.
Lakiranje:
Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, vertikalni izvaci antracit RAL 7016, prevučeno prahom.
Napomena:
Ako su vertikalni izvaci široki 330 mm, mogu se postaviti 2 nosača jedan pokraj drugoga.