ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Okomiti ormar, dubina 28G, 2 samonosiva izvatka

Artikl br.: 942002
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 700
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 37
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar u 30× 28G.
Okomiti ormari opremljeni su samonosivim izvacima koji su opremljeni osiguračem za pojedinačno izvlačenje kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvadak. Okviri izvadaka probušeni su u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, kada s pregradama i ploča za alat. Vertikalni ormari pripremljeni su za pričvršćenje dna tj. zida i moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom.

Dodatni pribor:

Okomita izvlačenja mogu se opremiti kadicama na polici br. 942010, pločama za alat br. 942015, nosačima alata br. 970130.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, vertikalni izvaci antracit RAL 7016, prevučeno prahom.

Napomena:

Ako su vertikalni izvaci široki 330 mm, mogu se postaviti 2 nosača jedan pokraj drugoga.