ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garderobni ormar s plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom

Artikl br.: 949604
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Opis

Izvedba:

Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i utisnutim okvirom za naljepnice. Možete postaviti podnožje ili plastične noge.
S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).
Koncept ventilacije: ulaz zraka na stražnjem dijelu dna ormara omogućuje dobro prozračivanje i sušenje u odjeljku. Dovod zraka kod posebnih ormara odvija se putem otvora iznad udubljenog podnožja.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.