ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garderobni ormar s kosim krovom, postoljem i DOM cilindričnom bravom

Artikl br.: 949620
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Opis

Izvedba:

Kosi krov na korpusu sprječava zadržavanje predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorom i ugraviranim okvirom za etikete. Moguće birati između postolja ili plastičnih nogu.
S kvalitetnom cilindričnom bravom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.