Izvedba:
Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.
S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).
U unutrašnjosti je svaki odjeljak opremljen jednom policom (nosivost 40 kg).
Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.
Standard:
DIN 4547
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.