Izvedba:
Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorom i ugraviranim okvirom za etikete. Daske za sjedište na klupi standardno su izrađene od bukve, profila cca 60x35 mm, blanjano sa svih strana, s gornje strane zaobljeno, premazano prozirnim lakom.
S okretnom bravom i mogućnošću zaključavanja uz pomoć lokota do vel. 40 (nije uključeno u opseg opreme).
Standard:
DIN 4547
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.
Napomena:
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.