ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar za teške terete s Klizna vrata s prozorom

Artikl br.: 942847
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.600
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti).
Pojačane bočne stijenke za prihvat polica u pojačanoj izvedbi za 200 kg u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Ormari s pojačanim podom, bez lajsne za niveliranje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police za ormare za teški teret GridLine pogledajte pod br. 942610.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.