Izvedba:
Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti).
Pojačane bočne stijenke za prihvat polica u pojačanoj izvedbi za 200 kg u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Ormari s pojačanim podom, bez lajsne za niveliranje.
Lakiranje:
Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Police za ormare za teški teret GridLine pogledajte pod br.
942610.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.