Izvedba:
Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.
Odgovara:
GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica
20G × 16G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Radionička kolica br.
914520 –
914582.
Opseg isporuke:
Garnitura viličasto-okastih ključeva br.
952435 vel. 19: 1 kom.
Asortiman odvijača br.
953444 vel. 11: 1 kom.
Asortiman kliješta br. 954207 vel. 5: 1 kom.
Asortiman nasadnih ključeva br.
953704 vel. 20: 1 kom.
Asortiman 6-kutnih L odvijača br.
953147 vel. 17: 1 kom.