• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ugradne pregrade širina 4G

Artikl br.: 951741
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 1,12 €
  • od 5
    od 0,93 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
9.170 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

Odgovara:

Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

Napomena:

Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu