Izvedba:
Multifunkcijska aluminijska vodilica. S GARANT Vario osnovnim držačem br.
955835 vodilicu možete pričvrstiti pod kutom od 0 − 45° (zakočeno) na željenom mjestu. Za primjenu u kombinaciji s Easyfix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, držačima magneta i pločama shadowboard te rasvjetnim jedinicama br.
928630 (od vel. 940). Nosivost vodilice Multifix povećava se dodavanjem dodatnih osnovnih držača Vario br.
955835 s po 10 kg (maksimalno 50 kg).
Odgovara:
Montaža pomoću vijaka na betonske ili drvene zidove, čelične limove i radne ploče.
Opseg isporuke:
Uključuje dva osnovna držača Vario br.
955835.
Napomena:
Kuke i držači uske izvedbe prikladni samo u ograničenoj mjeri.