{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×10 | |
širina | 150 mm | |
Dubina | 250 mm | |
Širina u G | 6 | |
Dubina u G | 10 | |
Broj alata | 7 | |
Izvedba | s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi) | |
Težina | 0,616 kg | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 952315 7 |