Izvedba:
Poput radnih mjesta s računalom br.
951100 /
951150 /
951101 /
951151, ali
- S potkonstrukcijom ormara s vratima od punog lima umjesto polikarbonatnih ploča.
- Dodatno s kućištem nastavka s krilnim vratima na zaključavanje i polikarbonatnom pločom za cijevne monitore do 21 cola s drugim ventilatorom.
Potkonstrukcija ormara s dvokrilnim vratima od punog lima s opremljena s pregradom (po izboru se može montirati desno ili lijevo),
izvlačivo dno opteretivost 45 kg, s vlačnim rasterećenjem i pocinčanom policom za Tower pretinac. Sve se brave jednako zaključavaju. Sve su električne instalacije smještene tako da ne strše izvan osnovne površine i da su jednostavno dostupne. Radno se mjesto s računalom može po izboru dobiti sa ili bez vozne jedinice (2 kotačića sa stalkom i 2 električna provodna zakretna/zaustavna kotačića ⌀125 mm te s jednom pomičnom ručkom). Ploča za odlaganje od Multiplex bukovine.
Električna vrsta zaštite:Za zaštitu od prašine i kapljica vode prema
IP41 sukladno
DIN / VDE / 0470 / EN 60529.
Lakiranje:
Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata, ladica i izvlačivo dno signalno plavo RAL 5005 prevučeno bojom u prahu.