Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 24G, Visina 100 mm, širina korpusa u G: 24

Artikl br.: 958065 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina korpusa u G Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 100 mm
širina 600 mm
Dubina 600 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 24
Prikladno za dubinu kućišta u G 24
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958065 24
EAN / GTIN 4062406133092
Broj proizvođača 958065 24

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje visine 100 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

Odgovara:

Ormari za alat br. 930505930735.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Podnožje vel. 24 nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.
Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu