• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Podnožje, dubina 20G, Visina 50 mm

Artikl br.: 958140
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje 50 mm visoko.

Odgovara:

Ormari br. 940001940237; br. 940801940907; br. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, br. 971201971349, br. 987001.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.