Mjerna ploča za mjerno područje 50 − 100, debljina: 0,5mm

Artikl br.: 435109 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina 0,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435109 0,5
EAN / GTIN 2050001950963
Broj proizvođača 10600050

Opis

Upotreba:

Za proširenje mjernog područja za debljinu mjerne ploče.

Odgovara:

SU precizni mjerni uređaj za unutarnje mjerenje br. 435040; 435050; 435060; 435070.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu