{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje kod temperature | −30 °C - 70 °C | |
Granica odstupanja temperatura | ±0,5 °C | |
Prihvat | USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Memorija uređaja | 16000 izmjerenih vrijednosti | |
Duljina | 60 mm | |
širina | 38 mm | |
Visina | 18,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za pohranu podataka |
Broj artikla | 474200 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010828 | |
Broj proizvođača | 0572 0561 |