Kontrolni listići za zračnost, od mjedi, T2 20

Artikl br.: 478210 20
Postavite cijenu 20 Piece (1,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Preciznost T2
Standard Tvornička norma
Tolerancija T3
Debljina lista 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm
Broj listova 20
Duljina lista 100 mm
Materijal Mjed
Vrsta proizvoda Šablona s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494

Opis

Izvedba:

Listići od kaljenog opružnog čelika s laganim oznakama. Čelični listići ravnomjerne širine, sklopivi pomoću zakovice. Čelični listići su konusni. U poniklanoj kutiji s kopčom.
Kontrolni listići s mjedi. Bez magnetskih svojstva, konične, duljine 100 mm, najveća širina 12 mm, klasa točnosti T2.
Mjerni listići.