{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Granica odstupanja | ±0,08 mm/m | |
Oznaka proizvođača | GRL 400H | |
IP-klasa zaštite | IP 56 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Razred lasera | 2 | |
Boja lasera | crveno | |
Doseg | 20 m | |
Doseg prijemnika | 400 m | |
Područje niveliranja | ±5 stupanj | |
Vrijeme niveliranja | 15 s | |
Broj okretaja | 600 min-1 | |
Navoj stativa | 5/8 UNC col | |
Duljina | 183 mm | |
širina | 170 mm | |
Visina | 188 mm | |
Težina | 2 kg | |
Vrsta proizvoda | Rotacijski laser |
Broj artikla | 468495 400H | |
EAN / GTIN | 3165140604406 | |
Broj proizvođača | 061599403U |