Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 1

Artikl br.: 451030
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
753 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten.

Upotreba:

Za kontrolu i preciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 1 − tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.
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
    duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu