Izvedba:
Inovativna projektirana svjetiljka povećala za najstrože zahtjeve. Veliki prozor ⌀ 153 mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija i visoko učinkovite plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti.
- Staklena leća potpuno otporna na ogrebotine za pogled bez izobličenja.
- 3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.
- Osvjetljenje: 48 visoko kvalitetnih LED lampica, primanje snage samo 14 W. Jakost osvjetljenja 6000 luksa koje se može kontinuirano prigušiti do 10 %, vijek trajanja LED lampica do 50.000 h.
- Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A reprodukcija boja omogućava izvrsno otkrivanje boja.
Upotreba:
U laboratoriju, proizvodnji, montaži, osiguranju kvalitete itd. s najvećim zahtjevima na izgled i ergonomsko rukovanje.
Opseg isporuke:
Uključuje mrežni kabel 100 − 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br.
491492 vel. TK
Uključuje dodatnu leću u setu ⌀ 30 mm.
Pažnja:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Napomena:
Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Svjetiljke se u svjetlu ne mogu zamijeniti.