Mikrometar za mjerni sat s ručkom Marameter S

Artikl br.: 424910
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
1 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Snažni okvir otporan na savijanje s ručicom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom i skošene radi lakšeg umetanja. Za mjerenje uskih rubova koji nadilaze okvir. Podešavanje preko mjernog sata. Graničnik za centriranje za podešavanje sredine obratka.
Visoka preciznost mjerenja. Masa uređaja se pri mjerenju oslanja na ticalo i ne utječe na rezultat mjerenja.
Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Preferira se mjerni sat br. 434674.
Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu. Bočni izbočeni dio za zaštitu od udaraca pri mjerenju i odlaganju.

Izvedba - Slika:

Podesiva protutipka.
Podesiv graničnik za centriranje.
Nakovanj s preusmjeravanjem na fini pokazivač.

Upotreba:

Za mjerenje cilindričnih dijelova svih vrsta. Kao uređaj za brzo mjerenje izravno na alatu stroja i u kontroli proizvodnje.

Opseg isporuke:

Bez mjernog sata, uključujući drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etalon, paralelne mjerne ploče, mjerni diskovi, precizni pokazivači br. 434674.

Napomena:

Mjerni opseg do 500 mm dostupan na upit.