{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za maksimalni ⌀ obratka | 240 mm | |
Širina T-utora H7 | 10 mm | |
Duljina osnovne ploče | 600 mm | |
Širina osnovne ploče | 200 mm | |
Težina | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda |
Broj artikla | 443230 240 | |
EAN / GTIN | 2050001698810 | |
Broj proizvođača | B703000002 RPGR 600-2 |