Izvedba:
Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Popuštenost kontrolnih zatika pregledno je smještena u drvenom sanduku s označenim rupama (od 1,5 mm ⌀ kontrolni zatici su dodatno označeni). Duljina kontrolnih zatika 40 mm do ⌀ 0,99 mm, iznad toga 70 mm.
Razred tolerancije 1: ⌀ zatika ±0,001 mm.
Upotreba:
Za radove na šablonama za rupe ili za proizvodnju alata i naprava, npr. za mjerenje tolerancije kod rupa, za kontrolu ležaja rupa, za kontrolu tolerancije razmaka između dvije rupe, za mjerenje zupčanika ili navoja te za kontrolu kutova i profila itd.