Granični kontrolnik za vanjske mjere, tip: A

Artikl br.: 484223 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,52 € kom.
  • 31,38 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije a; b; c; cd; dan; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvaliteta 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nazivna mjera 3,000 mm - 5,999 mm
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Granični kontrolnik za vanjske mjere

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 484223 A
EAN / GTIN 2050001936905

Opis

Izvedba:

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s dodatnim dimenzijama trošenja prema DIN 7163.
Granična mjera čeljusti s srednjim dimenzijama i ISO razredom tolerancije, npr. Nr. 484223 Gr. 15,8 m6 ili numerička tolerancija, npr. br. 484223 Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02
Za ISO-polja tolerancije a − cz u kvalitetama 6 − 13.

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

Standard:

Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

Napomena:

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti polje tolerancije (a − cz) i razinu temeljne tolerancije (6 − 13), odredite numeričku toleranciju. Šablone sa stupnjem tolerancije 5 i finije tolerancije dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu