Izvedba:
Digitalni mjerni sat s vrlo velikim znamenkama na indikatoru (11 mm) i integriranim indikatorom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Apsolutna funkcija: Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.
Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.
Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.
Dinamičke mjerne funkcije (MAX/MIN): za ispitivanje rotacije, ravnosti i točke infleksije.
S ugrađenim sustavom i-wi za jednostavan, bežićni prijenos podataka na svako računalo.
Opseg isporuke:
Uključena 1 baterija br.
081560 vel. CR2450.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel art.
498940.
Bežični prijemnik i-wi br.
498912 STICK.