{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | plosnat | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 7,5 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 0,048 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412830 150 |