{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | DIN 862 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Solarne ćelije | Da | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | plosnat | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | solarno napajanje | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412655 150 | |
Broj proizvođača | 500-772 |