{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 25 mm - 150 mm | |
Visina vrha | 147 (pri d = 25) mm | |
Širina T matice h6 | 14 mm | |
Težina po paru | 15 kg | |
maksimalna opteretivost | 150 kg | |
Vrsta proizvoda | Par vodilica |
Broj artikla | 431705 | |
EAN / GTIN | 4030234000404 |