{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | slično DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713351 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887894 | |
Broj proizvođača | 713351 160 |