{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ukupna duljina | 140 mm | |
Duljina čeljusti | 33 mm | |
Oblik otvora ključa | plosnato-šiljasto, ravno | |
Oblik | A | |
Standard | DIN 5235 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za namještanje |
Broj artikla | 717005 140 | |
EAN / GTIN | 4045197930071 |