{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ukupna duljina | 200 mm | |
Kapacitet rezanja | 5×2,5 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | |
Izolacija za ⌀ vodiča | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
za tuljke na krajevima žica | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Zglob | pričvršćeno vijkom | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
Težina | 280 g | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 728788 200 | |
EAN / GTIN | 4003773075110 | |
Broj proizvođača | 13 96 200 |