{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezna oštrica | bez vate | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725590 130 | |
EAN / GTIN | 4045197978448 | |
Broj proizvođača | 725590 130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 15°, KW, ukupna duljina: 130mm
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi
18,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.484 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za plastiku | Da | |
ukupna duljina | 130 mm | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Površina | polirano | |
Rezna oštrica | bez vate | bez vate |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |