ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Mjerna letva s apsolutnim sustavom, učinkovita dužina mjerenja L0: 100mm

Artikl br.: 499240 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

učinkovita dužina mjerenja L0 (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalni put mjerne glave L1 120 mm
Točnost mjerenja (od 20 °) 7 µm
Opskrba energijom Mrežni pogon
IP-klasa zaštite IP 67
učinkovita dužina mjerenja L0 100 mm
Razmak osi provrta L2 258 mm
Ukupna duljina L3 278 mm
širina 22 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Duljina kabela 3,4 m
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Mjerna letva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499240 100
Broj proizvođača 539-801

Opis

Izvedba:

  • S potpunim mjernim sustavom.
  • Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.
  • Jednostavna montaža i instalacija.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

Napomena:

Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu