Ploča za usporedbu tvrdoće HV 10, Vrijednosti tvrdoće cca.: 200

Artikl br.: 495164 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrijednosti tvrdoće cca. Cijena uklj. PDV
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja HV 10
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
65 mm
Vrijednosti tvrdoće cca 200
Visina 10 mm
uključujući DAkkS kalibracijski list Da
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495164 200
EAN / GTIN 2050001958129

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne ploče za usporedbu tvrdoće od optimiranog i homogenog čelika za periodično kalibriranje uređaja za provjeru tvrdoće.

Prednost:

Sustav organizacije alata na osnovi boja i simbola na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće isporučuju se s DAkkS potvrdom o kalibraciji.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu