Izvedba:
Odabir sile za ispitivanje vrši se pomoću upravljačkog panela, a tijek ispitivanja odvija se automatski. Izračun tvrdoće vrši se direktno pomoću elektronskog mjernog mikroskopa. 4 objektiva s povećanjem do 600 puta. Modularna konstrukcija omogućuje naknadnu nadogradnju do u potpunosti automatskog sustava. Potpuno automatska glava za do 6 položaja (4 objektiva + 2 glave za penetriranje).
Standard:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Opseg isporuke:
Osnovna oprema spremna za korištenje: dijamantna piramida 136° uključujući ASTM. Certifikat ISO testa i ambalaža za transport.
Objektivi 10- i 20-struki, stol ravni ⌀ 60 mm.
Napomena:
Isporuka će se obračunati zasebno. Za kalibriranje od potrebnih faza i postupaka opterećenja obratite se tehničaru za testiranje. Ovisno o ispitnoj sili i očekivanoj tvrdoći, mogu biti potrebni dodatni objektivi. Izvedba s ugrađenim računalom i dodatnim priborom na upit.