Izvedba:
2× glava sonde pod kutom od 180°: Sonda s ručkom i polugom za podešavanje kuta glave kamere u dva smjera (maksimalno 2× 180°). Za nadzor šupljina sa stražnje strane ulaska sonde nije potrebno dodatno zrcalo sonde. Funkcija ukrućivanja na odabranoj poziciji savijanja pod kutom omogućuje manje naporan rad. Kompletna sonda je zahvaljujući zaštitnom crijevu od metalnog pletiva osobito otporna. Kut otvaranja slike 90°.
Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.
Upotreba:
Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. automobili: motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. Zrakoplovstvo: motori, turbine, sustavi vodova. Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. Izgradnja cjevovoda: Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja. Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. Grijanje-sanitarije-klima: peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. Suzbijanje štetočina: košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. Policija, carina: pregled vozila, pregled robe.
Odgovara:
Napomena:
Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim ⌀ glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.