{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | SK 30 kratka | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 16 | |
Rezervna matica HOLEX br. 309580 | 16 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300463 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944184 | |
Broj proizvođača | 300463 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 30 kratka, za veličinu ER čahura: 16
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
75,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
66,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 30 kratka | SK 30 kratka | PSC 50 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |