Izvedba:
Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
Standard:
DIN 6343
Točnost:
Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm
Napomena:
Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatki. Od ⌀ 9,0 mm s poprečnim žlijebovima.