ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Bočno namjestivi ključ, ukupna duljina: 205mm

Artikl br.: 813940 205

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 205 mm
Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
maksimalna širina ključa 27 mm
ukupna duljina 8 col
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Površina kromirano
Težina 300 g
bez iskrenja Ne
Okretne čeljusti Ne
Skaliranje Da
Funkcija račne Ne
Navlaka za dršku Da
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813940 205
Broj proizvođača 9571C

Opis

Izvedba:

S ergonomskom drškom od termoplastičnom elastomera. Postavljanje čeljusti 15°. Preciznost pri kaljenju, sa zaštitom od hrđe i kromiran. Mjerna skala s lijeve strane u mm.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu