Rezervna baterija za uređaje NOVA 10 i MULTIMATCH 8 Ah

Artikl br.: 081263 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SPS baterija 8Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 8 Ah
Napon baterije 11,1 V
Vrijeme punjenja ovisno o bateriji 90 min
prikladno za SPS koncept 12 V
Težina po bateriji 560 g
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Broj proizvođača 03.6004